VESTIL Transpaleți seria PM cu cântar digital


Filtru
Bateriile incluse: Da , Capacitate: 5000 lbs. , Material pentru rotile: poliuretan , Culoare: Roșu , Caracteristici: Scară , Grosimea furcii: 2" , Cadru complet sudat: Da , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Mânerul pompei , Înălțime de ridicare max.: 7" , Max. Distanța de călătorie: 4.2 " , Număr de baterii: 6 , Sursa de putere: Mână , Material role: poliuretan , Material pentru rotile de directie: Poli pe oțel , Lățimea roții de direcție: 2" , Raza de intoarcere: 180 grade , Voltaj: 1.2V
StilModelMaterialBaterie TipAdâncimeRola Dia.Lățimea roleiDiametrul roții de direcție.LăţimeLungimea furciiPreț (ex. TVA)
A
PM-2146-TL-SCL-LP-PT
Aluminiu-------€5,736.15
RFQ
B
PM-2746-TL-SCL-LP
OţelAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V61 "4"3"7"27.5 "46 "€4,999.74
RFQ
C
PM-2048-SCL-LP
OţelAA alcalin-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,329.36
D
PM-2748-SCL-LP-PT
OţelAA alcalin66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€5,451.95
E
PM-2048-SCL-LP-PT
OţelAA alcalin64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€5,344.65
F
PM-2748-SCL-LP
OţelAA alcalin66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,599.70
G
PM-2146-TL-SCL-LP
OţelAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,941.00
RFQ
H
PM-2746-TL-SCL-LP-PT
OţelAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V-4"3"7"27.5 "46 "€5,860.89
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?