VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Cantar transpalet Hd, 5000 Lb. Capacitate, 22-3/8 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XFY

VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Cântare pentru transpalet HD, 5000 Lb. Capacitate, dimensiune 22-3/8 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7XFY Model: PM-2048-SCL-LP-PT

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,344.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack cu cântar
Baterie TipAA alcalin
Capacitate5000 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime64.5 "
DESCRIEREScară
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii22 3 / 8 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerMânerul pompei
Înălţime48 "
Lungime64.5 "
Centrul de încărcare24 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de baterii6
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 1 / 2 "
Rola Dia.2 1 / 2 "
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei2 5 / 8 "
Diametrul roții de direcție.7 1 / 4 "
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime22.5 "
Lățimea între furci8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 150.75
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)163.83
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialBaterie TipAdâncimeRola Dia.Lățimea roleiDiametrul roții de direcție.LăţimeLungimea furciiPreț
VESTIL PM-2048-SCL-LP Transpaletă Low Pro cu cântar, 5000 lb. Capacitate, 22-3/8 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XFX PM-2048-SCL-LPOţelAA alcalin-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,329.36
VESTIL PM-2748-SCL-LP Transpaletă cu cântar digital, 5000 lb. Capacitate, 27.5 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XGE PM-2748-SCL-LPOţelAA alcalin66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,599.69
VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Transpaletă cu cântar și imprimantă, 5000 lb. Capacitate, 27.5 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XGF PM-2748-SCL-LP-PTOţelAA alcalin66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€5,451.95
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Transpaletă, cântar legal comercial, dimensiune 21 x 46 inchi | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPOţelAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
RFQ
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Transpalet cu cântar, legal comercial, dimensiune 21 x 46 inch | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAluminiu-------€4,740.62
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Transpaletă, cântar legal comercial, dimensiune 27 x 46 inch | CE3ELQ PM-2746-TL-SCL-LPOţelAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V61 "4"3"7"27.5 "46 "€4,132.02
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT Transpaletă, Imprimantă comercială la scară legală, dimensiune 27 x 46 inch | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTOţelAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Cântare pentru transpalet HD, 5000 Lb. Capacitate, dimensiune 22-3/8 inch x 48 inch
€5,344.64 /unitate