HONEYWELL Acționare cheie întrerupător compact de blocare de siguranță


Filtru
Evaluare contact AC: 100mA la 10A @ 240V , Materialul corpului: Plastic , Formular de contact: 1NO, 1NC, deschidere directă, acțiune lentă, pauză înainte de realizare , Material de contact: Silver , Evaluare contact DC: 100mA la 10A @ 250V , Adâncime: 0.63 " , Înălțime: 2.75 " , Evaluare IP: 66, 67 , Evaluare NEMA: 1, 12, 13 , Temp. Gamă: -13 grade până la 185 grade F , Stil: Cheie de acționare , latime: 1.34 "
StilModelLungime cabluTip conexiunePreț (ex. TVA)
A
GKMB23
6.6ft30 "x 60"€255.74
A
GKMB33
9.8ftCablu fără fund de 9.8 ft€331.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?