Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GKMB23 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@240v | AA3RJY 11T909

HONEYWELL GKMB23 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@240v

În stoc
Element: AA3RJY Model: GKMB23Ref. cruce: 11T909 / 11T809
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
€255.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de blocare compact de siguranță
Evaluare contact AC100mA la 10A @ 240V
Material corpPlastic
Lungime cablu6.6ft
Tip conexiune30 "x 60"
Formular de contact1NO, 1NC, deschidere directă, acțiune lentă, pauză înainte de realizare
Material de contactSilver
Evaluare contact DC100mA la 10A @ 250V
Adâncime0.63 "
Înălţime2.75 "
IP Rating-ul66, 67
NEMA Rating-ul1, 12, 13
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
StilCheie de acționare
Lăţime1.34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: construcție complet etanșă, 1,000,000 de durată de funcționare mecanică așteptată, cablu de ieșire inferioară

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluTip conexiunePreț
HONEYWELL GKMB33 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@240v | AA3RJZ 11T910 GKMB339.8ftCablu fără fund de 9.8 ft€311.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GKMB23 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@240v
€255.73 /unitate