Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GKMB33 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@240v | AA3RJZ 11T910

HONEYWELL GKMB33 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@240v

În stoc
Articol: AA3RJZ Model: GKMB33Crucea Ref: 11T910

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€331.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de blocare compact de siguranță
Evaluare contact AC100mA la 10A @ 240V
Material corpPlastic
Lungime cablu9.8ft
Tip conexiuneCablu fără fund de 9.8 ft
Formular de contact1NO, 1NC, deschidere directă, acțiune lentă, pauză înainte de realizare
Material de contactSilver
Evaluare contact DC100mA la 10A @ 250V
Adâncime0.63 "
Înălţime2.75 "
IP Rating-ul66, 67
NEMA Rating-ul1, 12, 13
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
StilCheie de acționare
Lăţime1.34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: construcție complet etanșă, 1,000,000 de durată de funcționare mecanică așteptată, cablu de ieșire inferioară

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluTip conexiunePreț
HONEYWELL GKMB23 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@240v | AA3RJY 11T909 GKMB236.6ft30 "x 60"€255.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GKMB33 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@240v
€331.24 /unitate