VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Transpaletă, cântar legal comercial, dimensiune 27 x 46 inch | CE3ELQ

VESTIL Transpaleți PM-2746-TL-SCL-LP, cântar legal comercial, dimensiune 27 x 46 inchi

Element: CE3ELQ Model: PM-2746-TL-SCL-LP
€4,999.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
baterii incluseDa
Baterie TipAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V
Capacitate5000 lbs.
Material de rotirepoliuretan
CuloriRoșu
Adâncime61 "
Înălțimea furcii coborâtă2.8 "
Înălțimea furcii ridicate7"
Lungimea furcii46 "
Lățimea furcii27 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime45 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime45 "
Înălțimea de ridicare Max.7"
Înălțime coborâtă3 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie4.2 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată8"
Rola Dia.4"
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei3"
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Voltaj1.2V
Lăţime27.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialBaterie TipAdâncimeRola Dia.Lățimea roleiDiametrul roții de direcție.LăţimeLungimea furciiPreț
VESTIL PM-2048-SCL-LP Transpaletă Low Pro cu cântar, 5000 lb. Capacitate, 22-3/8 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XFX PM-2048-SCL-LPOţelAA alcalin-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,329.36
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Cantar transpalet Hd, 5000 Lb. Capacitate, 22-3/8 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTOţelAA alcalin64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€5,344.64
VESTIL PM-2748-SCL-LP Transpaletă cu cântar digital, 5000 lb. Capacitate, 27.5 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XGE PM-2748-SCL-LPOţelAA alcalin66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,599.69
VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Transpaletă cu cântar și imprimantă, 5000 lb. Capacitate, 27.5 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XGF PM-2748-SCL-LP-PTOţelAA alcalin66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€5,451.95
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Transpaletă, cântar legal comercial, dimensiune 21 x 46 inchi | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPOţelAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
RFQ
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Transpalet cu cântar, legal comercial, dimensiune 21 x 46 inch | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAluminiu-------€4,740.62
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT Transpaletă, Imprimantă comercială la scară legală, dimensiune 27 x 46 inch | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTOţelAcumulator reîncărcabil cu adaptor AC de 115 V-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Transpaleți PM-2746-TL-SCL-LP, cântar legal comercial, dimensiune 27 x 46 inchi
€4,999.74 /unitate