GEORG FISCHER Cuplare, CPVC


Filtru
Material corp: CPVC , Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Program: 80
StilModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
9830-003
FNPT150 psi176 grade F3 / 8 "€24.97
B
9830-012
FNPT260 psi@73 grade F210 grade F1.25 "€33.59
B
9830-010
FNPT315 psi@73 grade F210 grade F1"€28.84
B
9830-040
FNPT x FNPT162 psi@73 grade F210 grade F4"€156.81
B
9830-030
FNPT x FNPT187 psi@73 grade F210 grade F3"€91.17
B
9830-020
FNPT x FNPT202 psi@73 grade F210 grade F2"€37.89
B
9830-007
FNPT x FNPT344 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "€27.30
B
9830-005
FNPT x FNPT424 psi@73 grade F210 grade F1 / 2 "€17.90
B
9830-015
FNPT x FNPT235 psi@73 grade F210 grade F1.5 "€36.23
B
9829-025
Priză425 psi@73 grade F210 grade F2.5 "€55.90
C
9829-080
Priză150 psi176 grade F8"€440.13
B
9829-012
Priză520 psi@73 grade F210 grade F1.25 "€17.74
C
9829-585
Priză150 psi176 grade F8"€670.00
B
9829-040
Priză324 psi@73 grade F210 grade F4"€72.15
C
9829-582FB
Priză150 psi176 grade F8"€785.41
B
9829-010
Priză630 psi@73 grade F210 grade F1"€11.66
D
9829-060
Priză150 psi176 grade F6"€170.09
B
9829-030
Soclu x Soclu375 psi@73 grade F210 grade F3"€54.71
B
9829-015
Soclu x Soclu471 psi@73 grade F210 grade F1.5 "€20.33
B
9829-020
Soclu x Soclu404 psi@73 grade F210 grade F2"€24.08
B
9829-007
Soclu x Soclu688 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "€9.26
B
9829-005
Soclu x Soclu848 psi@73 grade F210 grade F1 / 2 "€6.77
A
9830-002
Soclu x Soclu150 psi176 grade F1 / 4 "€21.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?