Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9830-003 Cuplaj Cpvc 80 3/8 inch Fnpt 150 Psi | AF7RCL 22JZ47

GEORG FISCHER 9830-003 Cuplaj Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 150 Psi

În stoc
Articol: AF7RCL Model: 9830-003Crucea Ref: 22JZ47
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
€23.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9829-025 Cuplaj Cpvc 80 Mufă cu alunecare de 2-1/2 inch | AB3UXT 1VGK7 9829-025Priză425 psi@73 grade F210 grade F2.5 "€55.06
GF PIPING SYSTEMS 9829-030 Cuplaj Cpvc 80 Mufă cu alunecare de 3 inchi | AB3UXV 1VGK9 9829-030Soclu x Soclu375 psi@73 grade F210 grade F3"€56.07
GF PIPING SYSTEMS 9829-040 Cuplaj Cpvc 80 Mufă cu alunecare de 4 inchi | AB3UXX 1VGL2 9829-040Priză324 psi@73 grade F210 grade F4"€73.34
GF PIPING SYSTEMS 9830-030 Cuplaj Cpvc 3 inch Npt 187 Psi la 73f | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi@73 grade F210 grade F3"€87.47
GF PIPING SYSTEMS 9830-040 Cuplaj Cpvc 4 inch Npt 162 Psi la 73f | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi@73 grade F210 grade F4"€164.32
GF PIPING SYSTEMS 9829-060 Cuplaj Cpvc 80 Priză 6 inch 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Priză150 psi176 grade F6"€171.25
GF PIPING SYSTEMS 9830-012 Cuplaj 1-1/4 inch Fnpt 260 Psi la 73f | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi@73 grade F210 grade F1.25 "€31.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9830-003 Cuplaj Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 150 Psi
€23.03 /unitate