DAYTON Întrerupătoare inversoare cu tambur din plastic întreținute


Filtru
Evaluare NEMA: 1
StilModelArticolHP @ 3 fază - 240VAcțiuneAdâncimeHP @ 3 fază - 460VNumăr de poliLăţimeManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A
4UYE8
Comutator tambur2Inversare momentană4"132.25 "Oţel€228.32
A
4UYE9
Comutator tambur-Menținerea inversării4"-22.25 "Oţel€137.67
A
5DJN3
Comutator tambur-Inversare momentană4"-22.25 "Plastic€102.37
B
4UYE7
Comutator tambur2Inversare momentană4"132.25 "Plastic€180.67
A
4UYF1
Comutator tambur2Menținerea inversării4"132.25 "Oţel€319.63
A
5DJN4
Comutator tambur-Inversare momentană4"-22.25 "Oţel€109.82
B
2X441
Comutator tambur de serviciu general2Menținerea inversării4"132.25 "Plastic€158.73
C
2X442
Comutator tambur de serviciu general2Menținerea inversării5"233.5 "Plastic€277.70
D
2X443
Comutator tambur de serviciu general5Menținerea inversării6.500 "7.533.5 "Plastic€518.43
B
2X440
Comutator tambur de serviciu general-Menținerea inversării4"-22.25 "Plastic€130.67

Întrerupătoare inversoare cu tambur din plastic întreținute

Comutatoarele de tambur de inversare Dayton sunt proiectate pentru a inversa manual direcția în care se rotește un motor. Aceste întrerupătoare certificate CSA și listate UL au acțiune de inversare menținută și au material plastic pentru mâner. Alegeți dintr-o gamă de aceste comutatoare pentru tambur, disponibile cu înălțimi de 4.5, 5.5 și 5.75 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?