Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2X442 Comutator tambur inversare | AC3WLM

DAYTON 2X442 Comutator inversare tambur

În stoc
Element: AC3WLM Model: 2X442
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
€277.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator tambur de serviciu general
AcțiuneMenținerea inversării
Adâncime5"
Manipulați materialulPlastic
Înălţime5.5 "
HP @ 1 fază - 115V1-1 / 2
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 1 fază - 240V2
HP @ 115VDC1
HP @ 230VDC1
HP @ 3 fază - 230V2
HP @ 3 fază - 240V2
HP @ 3 faze - 460-575V2
HP @ 3 fază - 460V2
NEMA Rating-ul1
Număr de poli3
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 240VAcțiuneAdâncimeHP @ 3 fază - 460VNumăr de poliLăţimeManipulați materialulPreț
DAYTON 2X440 Comutator tambur inversare | AC3WLK 2X440Comutator tambur de serviciu general-Menținerea inversării4"-22.25 "Plastic€130.67
DAYTON 2X441 Comutator tambur inversare | AC3WLL 2X441Comutator tambur de serviciu general2Menținerea inversării4"132.25 "Plastic€158.73
Comutator tambur DAYTON 2X443, acțiune inversă menținută, mâner din plastic, 3 poli | AC3WLN 2X443Comutator tambur de serviciu general5Menținerea inversării6.500 "7.533.5 "Plastic€518.42
DAYTON 4UYE7 Comutator tambur Momentar reversibil 2hp@3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Comutator tambur2Inversare momentană4"132.25 "Plastic€180.67
Comutator de tambur DAYTON 4UYE8, 3 poli, 2 CP la 240 V, 3 faze, înălțime de 4.5 inchi | AD9UFJ 4UYE8Comutator tambur2Inversare momentană4"132.25 "Oţel€228.33
DAYTON 4UYE9 Comutator tambur reversibil întreținut 2hp@1ph-230v Mâner din oțel | AD9UFK 4UYE9Comutator tambur-Menținerea inversării4"-22.25 "Oţel€137.67
DAYTON 4UYF1 Comutator tambur reversibil întreținut 2hp@3ph-230v Mâner din oțel | AD9UFL 4UYF1Comutator tambur2Menținerea inversării4"132.25 "Oţel€319.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2X442 Comutator inversare tambur
€277.70 /unitate