LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Sudor Tig Precision Tig 5-230a 460v | AA4AKD 12C076

LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Sudor Tig Precision Tig 5-230a 460v

În stoc
Element: AA4AKD Model: K2533-2Crucea Ref: 12C076

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,690.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor TIG
Amplificatoare AC5-230A
Ciclu90A / 23.4V / 100%
Hz60 Hz
Intrare208/230/1/60 Amperi
Tensiune de intrare460V
OCV75V
Gama de ieșire5 - 230 Amperi
Adâncimea totală25.6 "
Inălțime totală20.7 "
Lățimea totală14.5 "
Fază1
Rezultat nominal90A
Greutate192 lb.
Material sudatOțel moale, oțel inoxidabil și aluminiu
Procese de sudareTIG, Stick

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.9
Înălțimea navei (cm)65.56
Lungimea navei (cm)83.52
Lățimea navei (cm)41.28
Codul HS8515310000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCicluHzTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț
LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Sudor Tig DC 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9 K1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb.€5,399.53
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K4340-1, aspect 230 AC/DC, AC/DC, numai sursă de alimentare, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------€9,702.16
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K4342-1, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, pachet TIG cu control cu ​​picior și răcitor de apă, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------€17,632.46
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K3946-2, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, pachet TIG cu control cu ​​picior și răcitor de apă, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------€25,092.13
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K2606-1, Invertec V155-S, DC, pachet Stick/TIG, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------€4,695.97
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K5126-1, undă pătrată TIG 200, AC/DC, pachet Stick/TIG cu control la picior, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------€4,974.47
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K4346-1, Aspect 230 DC, DC, Doar sursa de alimentare, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------€8,103.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Sudor Tig Precision Tig 5-230a 460v
€8,690.27 /unitate