LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Sudor Tig DC 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Sudor Tc Tig 5-160 A 115/230 V 1 Ph

În stoc
Articol: AE4EQH Model: K1845-1Crucea Ref: 5JPJ9

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,399.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor TIG
Ciclu100%
Hz50/60
Tensiune de intrare115/230
OCV48
Gama de ieșire5 - 160 Amperi
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală13 "
Lățimea totală8"
Fază1
Rezultat nominal90A / 13.6V / 100%
Greutate24 lb.
Material sudatOțel ușor, oțel inoxidabil
Procese de sudareTIG, TIG pulsat, Stick

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.9445
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8515310000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCicluHzTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț
LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Sudor Tig Precision Tig 5-230a 460v | AA4AKD 12C076 K2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.€8,690.27
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K4340-1, aspect 230 AC/DC, AC/DC, numai sursă de alimentare, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------€9,702.16
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K4342-1, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, pachet TIG cu control cu ​​picior și răcitor de apă, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------€17,632.46
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K3946-2, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, pachet TIG cu control cu ​​picior și răcitor de apă, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------€25,092.13
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K2606-1, Invertec V155-S, DC, pachet Stick/TIG, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------€4,695.97
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K5126-1, undă pătrată TIG 200, AC/DC, pachet Stick/TIG cu control la picior, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------€4,974.47
Sudor TIG LINCOLN ELECTRIC K4346-1, Aspect 230 DC, DC, Doar sursa de alimentare, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------€8,103.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Sudor Tc Tig 5-160 A 115/230 V 1 Ph
€5,399.53 /unitate