Dispozitivul de tăiat cu plasmă Thermal Dynamics, 1-5630-1 este proiectat pentru tăierea tablelor și a altor piese metalice în aplicații de prelucrare a metalelor și întreținere și reparații. Acest dispozitiv de tăiere cu plasmă termică are un afișaj supradimensionat pentru o vizibilitate ridicată în condiții de lumină slabă și puternică. Dispune de tehnologie de optimizare a gazului încorporată cu detectarea automată a tensiunii de până la 480 V pentru performanță eficientă. În plus, acest tăietor cu plasmă este echipat și cu un mâner separabil pentru lanternă și un cablu pentru întreținere și înlocuire ușoară. Oferind o putere nominală de 7.6 kW și un ciclu de funcționare de 50% la un curent de 60 A, mașina de tăiere cu plasmă este construită pentru durabilitate și portabilitate, cu designul integral cu mâner multiplu. Thermal Dynamics recomandă o capacitate de tăiere și perforare de 5/8 inchi (16 mm) pentru un dispozitiv de tăiere cu plasmă de 480 V.
Utilizari:
Dispozitivul de tăiere cu plasmă Thermal Dynamics oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l util pentru aplicațiile de tăiere cu disc, în principal materiale conductoare, inclusiv oțel inoxidabil, oțel moale, fontă, cupru Monel, titan, alamă și aluminiu în industria metalurgică, întreținere și reparații.
Caracteristici:
- Dispozitivul de tăiere cu plasmă Thermal Dynamics este potrivit pentru tăierea tablelor și a altor piese metalice în aplicații de prelucrare a metalelor, întreținere și reparații.
- Are un afișaj mare pentru o mai bună lizibilitate în condiții de lumină slabă și puternică.
- În plus, are un optimizator de gaz încorporat cu detectare automată a tensiunii de până la 480 V.
- Dispozitivul de tăiere cu plasmă este echipat cu un mâner separabil pentru lanternă și un cablu pentru întreținere și înlocuire ușoară.
- Oferă o putere nominală de până la 7.6 kW și un ciclu de lucru de 50% la un curent de 60 A.
- Conceput pentru durabilitate și portabilitate, cu mânerul multiplu integrat, acest tăietor cu plasmă este capabil să taie metale cu o grosime maximă de 5/8 inci.
Accesorii compatibile:
- Mânerul pistoletului Thermal Dynamics 7-5680: Acest mâner de lanternă 7-5680 de la Thermal Dynamics este combinația perfectă între tehnologie avansată și cunoștințele utilizatorului final. De asemenea, oferă o lungime de arc de tăiere de clasă și este potrivit pentru aplicații multiple.
Standarde și aprobări:
- Dispozitivul de tăiere cu plasmă Thermal Dynamics îndeplinește standardele ISO, precum și cu certificările CSA, CE și CCC pentru calitate și performanță durabilă și siguranța utilizatorului.
Instalare:
- Alegeți un loc sigur și care permite libertatea de mișcare.
- Conectați dispozitivul de tăiere, asigurându-vă că unitatea este oprită.
- Conectați compresorul de aer extern la tăietorul cu plasmă, asigurându-vă că fluxul de plasmă rămâne sub presiune ridicată. Pentru a atașa fitingurile, retrageți flanșa exterioară a racordului mamă și introduceți racordul tată.
- Rotiți fluxul de aer și rotiți pârghia la nouăzeci de grade perpendicular pe linia de aer spre aliniament.
- Așezați metalul care urmează să fie folosit pe masă și conectați clema de împământare aproape de locul de tăiere.
- Porniți mașina prin răsturnarea comutatorului în poziția de pornire care se află în spatele tăietorului cu plasmă.
- Setați curentul și tăiați metalul folosind declanșatorul configurat pe pistol pentru activarea tăietorului cu plasmă.
Întrebări frecvente:
Î. Putem tăia pietre cu un tăietor cu plasmă?
R. Da, tăietoarele cu plasmă pot tăia piese din piatră, metal, cupru, spumă, compozite de grafit, alamă, granit și cauciuc.
Î. Toate mașinile de tăiat cu plasmă au nevoie de un compresor de aer?
A. Toate mașinile de tăiat cu plasmă necesită un compresor de aer pentru a genera suficientă presiune a aerului pentru sarcină. Utilizatorii trebuie să cumpere un compresor de aer separat pentru un tăietor cu plasmă fără o sursă de aer încorporată.
Î. De ce aveți nevoie pentru a rula un tăietor cu plasmă?
A. Pentru a utiliza un dispozitiv de tăiere cu plasmă, un utilizator trebuie să poarte umbrele cu plasmă și o jachetă de sudură și mănuși pentru a preveni rănile accidentale.
Î. Cine a inventat termodinamica?
A. Pionierii din Thermal Dynamics James Browning și Merle Thorpe au încorporat Thermal Dynamics în 1957.