VICTOR Freze de plasmă


Filtru
StilModelInălțime totalăLungime cabluCapacitatea de tăiereLățimea totalăAmenajăriCicluTensiune de intrareArticolPreț (ex. TVA)
A
1-1110-1
9.5 "20ft1 / 8-3 / 16 "6.5 "Greutate redusă cu compresor de aer încorporat35% la 15A120AirCut 15C Plasma Sys cu compresor de aer€2,858.80
B
1-1730-1
1510212Invertor60% @ 120A208 / 230VCutter cu plasmă€8,601.49
C
1-1130-1
15 "20ft3/4-1-1/2"12 "Durabil cu construcția cuștilor40% la 80A 60% la 65A100% la 55A208/230Sistem cu plasmă CUTMASTER 82€5,467.06

Freze de plasmă

Dispozitivele de tăiere cu plasmă Victor Thermal Dynamics sunt concepute pentru a tăia cu precizie o varietate de materiale conductoare electric cu ajutorul unui flux accelerat de plasmă la temperatură înaltă. Sunt ideale pentru tăierea prin aluminiu, alamă, cupru și oțel. Aceste mașini de tăiat cu plasmă au un design ușor pentru portabilitate maximă și sunt disponibile cu tensiuni nominale de intrare de 120, 208 și 230 V la un ciclu de funcționare maxim de 60%. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tăietoare cu plasmă disponibile în opțiuni de lungime de 10, 15 și 20 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?