Sistem cu plasmă VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 | AA3AZG 11G216

VICTOR 1-1130-1 Sistem cu plasmă Cutmaster 82

În stoc
Element: AA3AZG Model: 1-1130-1Crucea Ref: 11G216

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,467.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem cu plasmă CUTMASTER 82
Lungime cablu20ft
Capacitatea de tăiere3/4-1-1/2"
AmenajăriDurabil cu construcția cuștilor
Ciclu40% la 80A 60% la 65A100% la 55A
Intrare72 Amps
Tensiune de intrare208/230
OCV300-320
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală15 "
Lățimea totală12 "
PSI70
Rezultat nominal80 Amps

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.74
Înălțimea navei (cm)59.94
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8468805000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime cabluCapacitatea de tăiereLățimea totalăAmenajăriCicluTensiune de intrareArticolPreț
VICTOR 1-1110-1 Sistem de plasmă AirCut 15C cu compresor de aer | AA3AYT 11G203 1-1110-19.5 "20ft1 / 8-3 / 16 "6.5 "Greutate redusă cu compresor de aer încorporat35% la 15A120AirCut 15C Plasma Sys cu compresor de aer€2,858.79
VICTOR 1-1730-1 Cutter plasma 120A 2in Cap. 70psi | AG9LTW 20UJ68 1-1730-11510212Invertor60% @ 120A208 / 230VCutter cu plasmă€8,601.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 1-1130-1 Sistem cu plasmă Cutmaster 82
€5,467.06 /unitate