Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 205825BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 8 1-8 | AA9XRF 1HY84

APPROVED VENDOR 205825BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 8 1-8

În stoc
Element: AA9XRF Model: 205825BGCrucea Ref: 1HY84
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
€82.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaCromat de zinc
Calitate8
Lungime2.75 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune150,000 psi
Min. Randament (PSI)135,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205825BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 8 1-8
€82.90 /unitate