RULAND MANUFACTURING Disc de cuplare Oldham


Filtru
Finish: Simplu , Max. Nealinierea unghiulară: 0.5 grade , Max. RPM: 4500 , Stil: Disc de cuplare Oldham
StilModelRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Tipul disculuiMaterialMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)În afara Dia.CuplulPreț (ex. TVA)
A
OD26 / 41-AT
0.008AcetalAcetal+/-. 0060.01015041.30mm130.00 In.Lbs.€32.87
A
OD21 / 33-AT
0.009AcetalAcetal+/-. 0060.00815033.30mm70.00 In.Lbs.€30.02
A
OD16 / 25-AT
0.033AcetalAcetal+/-. 0040.00815025.4mm42.00 In.Lbs.€19.87
B
OD26 / 41-NL
0.037NailonNailon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 In.Lbs.€68.78
A
OD12 / 19-AT
0.043AcetalAcetal+/-. 0040.00815019.10mm20.00 In.Lbs.€10.01
B
OD21 / 33-NL
0.052NailonNailon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 In.Lbs.€50.42
A
OD8 / 13-AT
0.072AcetalAcetal+/-. 0020.00415012.70mm6.00 In.Lbs.€8.43
B
OD16 / 25-NL
0.126NailonNailon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 In.Lbs.€34.78
B
OD12 / 19-NL
0.140NailonNailon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 In.Lbs.€24.08
B
OD8 / 13-NL
0.290NailonNailon+/-. 0020.00413012.70mm1.50 In.Lbs.€17.41

Disc de cuplare Oldham

Discurile de cuplare Oldham Ruland Manufacturing au un ansamblu din trei piese, cu un design echilibrat, compus din doi butuci și un disc central. Designul din trei piese facilitează un cuplaj extrem de personalizabil care combină confortabil butuci cu clemă sau șurub de fixare cu butuci inch, metrici, cu cheie și fără cheie. găuri. Aceste cuplaje pot găzdui toate formele de dezaliniere și sunt utile în aplicații cu dezaliniri paralele mari.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?