Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OD12/19-NL Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9AAD 2ANT7

RULAND MANUFACTURING OD12/19-NL Cuplaj Oldham Disc de cuplare

În stoc
Element: AB9AAD Model: OD12 / 19-NLCrucea Ref: 2ANT7
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
€24.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Tipul disculuiNailon
finalizareaSimplu
MaterialNailon
Max. Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 004
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)130
În afara Dia.19.10mm
StilDisc de cuplare Oldham
Cuplul5.00 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.140

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Tipul disculuiMaterialMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)În afara Dia.CuplulPreț
RULAND MANUFACTURING OD12/19-AT Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9AAA 2ANT4 OD12 / 19-AT0.043AcetalAcetal+/-. 0040.00815019.10mm20.00 In.Lbs.€10.01
RULAND MANUFACTURING OD16/25-AT Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9AAG 2ANU1 OD16 / 25-AT0.033AcetalAcetal+/-. 0040.00815025.4mm42.00 In.Lbs.€19.87
RULAND MANUFACTURING OD16/25-NL Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9AAK 2ANU4 OD16 / 25-NL0.126NailonNailon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 In.Lbs.€34.78
RULAND MANUFACTURING OD21/33-AT Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9AAN 2ANU7 OD21 / 33-AT0.009AcetalAcetal+/-. 0060.00815033.30mm70.00 In.Lbs.€30.02
RULAND MANUFACTURING OD21/33-NL Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9AAR 2ANV1 OD21 / 33-NL0.052NailonNailon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 In.Lbs.€50.42
RULAND MANUFACTURING OD26/41-AT Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9AAV 2ANV4 OD26 / 41-AT0.008AcetalAcetal+/-. 0060.01015041.30mm130.00 In.Lbs.€32.88
RULAND MANUFACTURING OD26/41-NL Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9AAY 2ANV7 OD26 / 41-NL0.037NailonNailon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 In.Lbs.€68.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD12/19-NL Cuplaj Oldham Disc de cuplare
€24.08 /unitate