MILLER ELECTRIC Freze de plasmă


Filtru
Design: Invertor
StilModelLungime cabluCapacitatea de tăiereCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
907584
-------€7,855.44
B
907584002
-------€9,186.65
C
907529
12ft3/8 la 18 IPM240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35%208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,847.92
D
907579
12ft5 / 8 "20%, 50%120 la 24013.25 "9"5.5 "€4,963.30
D
907579001
205/8120V -20%, 240V -50%120 / 240V13.2595.5€5,335.67
E
907583
20ft7 / 8 "40%, 100%208 la 23018.5 "13.5 "8.75 "€7,263.18
F
907583002
25ft7 / 8 "40%, 100%208 la 23018.5 "13.5 "8.75 "€8,332.19
E
907583001
507/8208V - 40%, 230V - 50%120 / 240V18.513.58.75€7,672.80
G
907584001
50ft7 / 8 "40%, 100%208 la 57518.5 "13.5 "8.75 "€8,247.31

Freze de plasmă

Dispozitivele de tăiere cu plasmă Miller Electric sunt potrivite pentru tăierea pieselor metalice în aplicații de construcții, prelucrare a metalelor și întreținere și reparații. Dispun de tehnologia Auto-Line pentru conectarea automată la sursa de alimentare de 120 - 240VAC fără a îndepărta capacele și tehnologia Auto-Refire pentru controlul automat al arcului pilot în timp ce tăiați bucăți metalice expandate sau mai multe piese metalice. De asemenea, au reglare automată a aerului pentru compensarea variației presiunii de intrare, asigurând astfel o presiune constantă a pistolului. Alegeți dintr-o mare varietate de tăietoare cu plasmă X-TREME, disponibile cu capacități de tăiere variind de la 3/8 la 7/8 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?