Invertorul de tăiere cu plasmă Miller Electric 907529 este potrivit pentru tăierea pieselor metalice în aplicații de construcții, prelucrare a metalelor și întreținere și reparații.
Caracteristici:
- Miller Electric 907529 este o mașină de tăiat cu plasmă Spectrum 375 din seria X-TREME utilizată pe scară largă în industria de fabricație, auto, sudare și producție pentru aplicații de tăiere grele a metalelor.
- Acest dispozitiv de tăiere cu plasmă portabil de la Miller dispune de tehnologia Auto-Refire pentru a controla arcul pilot în timp ce tăiați mai multe piese metalice. Reglarea automată a aerului asigură o presiune constantă a pistolului în cazul variației presiunii de intrare și mufe multi-tensiuni pentru a se conecta cu ușurință la prize de 120 / 240V fără a folosi unelte.
- Vine cu o lanternă XT30, o clemă de lucru rezistentă, un X-CASE, 2 mufe MVP (5-15P și 6-50P), o curea de umăr și o cutie de consumabile cu 2 electrozi, 2 vârfuri, un deflector și un fiting de aer.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt utilizările unui tăietor cu plasmă?
A. Dispozitivele de tăiere cu plasmă sunt folosite pentru a tăia materiale mai rapid decât pistoletele cu oxicombustibil. Această viteză îmbunătățită poate oferi o creștere a productivității la locul de muncă. Datorită absenței gazului extrem de inflamabil și a flăcărilor expuse, tăietoarele cu plasmă sunt, de asemenea, semnificativ mai sigure decât tăietoarele cu oxicombustibil.
Î. Ce gaz avem nevoie pentru un tăietor cu plasmă?
A. Cele mai populare gaze de utilizat sunt azotul, oxigenul sau argonul. Unele sisteme de tăiere cu plasmă includ caracteristici multi-gaz, astfel încât diferite gaze pot fi utilizate pentru aplicații variate.
Î. Care sunt diferitele tipuri de tăietoare cu plasmă?
A. Cele două tipuri de tăietoare cu plasmă sunt manuale și automate. Se găsesc de obicei în magazinele care fabrică tablă și conducte. Unele diferențe de bază între cele două tipuri de tăietoare cu plasmă sunt productivitatea, ușurința în utilizare și portabilitatea.