MILLER ELECTRIC 907583001 Cutter cu plasmă Spectrum 875 90PSI 50 picioare | AJ2GUH 49X320

MILLER ELECTRIC 907583001 Cutter cu plasmă Spectrum 875 90PSI 50 picioare

În stoc
Element: AJ2GUH Model: 907583001Crucea Ref: 49X320

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,672.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter cu plasmă
Lungime cablu50
Capacitatea de tăiere7/8
AmenajăriInvertor
Ciclu208V - 40%, 230V - 50%
Intrare43 / 47A
Tensiune de intrare120 / 240V
Adâncimea totală18.5
Inălțime totală13.5
Lățimea totală8.75
PSI90
Rezultat nominal60A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.5726
Înălțimea navei (cm)50.17
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluCapacitatea de tăiereCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
MILLER ELECTRIC 907529 Cutter cu plasmă Invertor Spectrum 375 | AA6HPR 13Z845 90752912ft3/8 la 18 IPM240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35%208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,847.92
MILLER ELECTRIC 907579 Miller Spectrum 625; Cutter cu plasmă, 90 Psi, 12 ft | AD6RKD 49X315 90757912ft5 / 8 "20%, 50%120 la 24013.25 "9"5.5 "€4,963.30
MILLER ELECTRIC 907583 Cutter cu plasmă Spectrum 875 90psi 20ft. | AD6RKE 49X319 90758320ft7 / 8 "40%, 100%208 la 23018.5 "13.5 "8.75 "€7,263.18
MILLER ELECTRIC 907583002 Cutter cu plasmă Spectrum 875 90psi 25ft. | AD6RKF 49X321 90758300225ft7 / 8 "40%, 100%208 la 23018.5 "13.5 "8.75 "€8,332.19
MILLER ELECTRIC 907584001 Cutter cu plasmă Spectrum 875 90 Psi 50ft. | AD6RKH 49X324 90758400150ft7 / 8 "40%, 100%208 la 57518.5 "13.5 "8.75 "€8,247.31
MILLER ELECTRIC 907579001 Cutter cu plasmă Spectrum 625 90PSI 20 picioare | AJ2GUG 49X316 907579001205/8120V -20%, 240V -50%120 / 240V13.2595.5€5,335.68
MILLER ELECTRIC 907584002 Cutter cu plasmă, Spectrum 875 Auto-Line, mașină de 25 ft | CT3GFK 49X325 907584002-------€9,186.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 907583001 Cutter cu plasmă Spectrum 875 90PSI 50 picioare
€7,672.80 /unitate