Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Buton de oprire de urgență 22mm 1no/1nc Roșu | AG7ERL 6HK80

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Buton de oprire de urgență 22mm 1no/1nc Roșu

În stoc
Articol: AG7ERL Model: XB4BS9445Crucea Ref: 6HK80
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
€304.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneMenținută cu eliberarea tastei de acțiune de declanșare
BezelTurnat sub presiune cromat
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
MaterialMetal
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneBezelEvaluare contactNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Buton de oprire de urgență Iluminat 30mm No/nc Roșu | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Push / Pull menținut în 2 pozițiiMetal10A @ 600 VAC / DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Ciupercă€575.69
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Buton de oprire de urgență, dimensiune 22 mm, întreținut | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Menținută cu Trigger Action Turn to ReleaseTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€276.21
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Buton de oprire de urgență, 22 mm, cap ciupercă, roșu | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Menținută cu Trigger Action Push/PullTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€194.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Buton de oprire de urgență 22mm 1no/1nc Roșu
€304.15 /unitate