Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9218.7 Mașină de găurit cu șurub 8.70 0.3425 40 A921 | AH8BBB 38FW15

DORMER A9218.7 Mașină de găurit cu șurub 8.70 0.3425 40 A921

În stoc
Articol: AH8BBB Model: A9218.7Crucea Ref: 38FW15
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
€19.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.3425
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului8.70mm
finalizareaAlCrN
Lungimea flautului40mm
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listăA921
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală84mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct neconvențional
Diametrul tijei.8.70mm
Mărimi incluse8.70mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0342
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)9.2
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
DORMER A92121/64 Mașină de găurit cu șurub 0.328 21/64 inch 43 A921 | AH8BAX 38FW11 Axnumx / xnumx0.3281Fracțional Inch43mm75mm21 / 64 "21 / 64 "€19.21
DORMER A9219.3 Mașină de găurit cu șurub 9.30 0.3661 40 A921 | AH8BBK 38FW23 A9219.30.3661metric40mm84mm9.30mm9.30mm€25.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9218.7 Mașină de găurit cu șurub 8.70 0.3425 40 A921
€19.61 /unitate