AKRO-MILS 30138 Coșuri de raft


Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30138 sunt folosite în industria de producție, auto, agricultură și construcții pentru a depozita și organiza piesele și componentele mici. Aceste coșuri de raft sunt disponibile în culori albastru, roșu, galben și clar și oferă un control îmbunătățit al stocurilor și o manipulare optimă a materialelor.

Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 16 1 / 2 " , Lățimea interioară: 5 1 / 2 " , Lungime: 16 "până la 18" , Capacitate de incarcare: 20 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 17 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 6 5 / 8 " , Cantitate pachet: 12 , latime: 6 "până la 8"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30138BLU
Albastru€12.02
B
30138CLAR
clar€13.77
C
30138VERDE
Verde€12.02
D
30138RED
Roșu€12.02
E
30138 GALBEN
Galben€12.02

30138 Coșuri de raft

Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30138 sunt folosite în industria de producție, auto, agricultură și construcții pentru a depozita și organiza piesele și componentele mici. Aceste coșuri de raft sunt disponibile în culori albastru, roșu, galben și clar și oferă un control îmbunătățit al stocurilor și o manipulare optimă a materialelor.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din polimeri de calitate industrială pentru o durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
  • Aceste pubele au o temperatură minimă de funcționare de -20 grade F.
  • Aceste rafturi lungi de 12 / 18 / 24 inchi sunt proiectate să funcționeze cu rafturi standard din sârmă sau oțel pentru performanțe îmbunătățite.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils Titular de stoc de card: Acest suport pentru carduri este echipat cu legături de cablu care permit atașarea cu ușurință la coșurile de stâlpi, rafturile de sârmă și coșurile din plasă, permițând afișarea etichetelor. Este fabricat din plastic durabil, care rezistă la coroziune și previne eventualele scurgeri.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a pubelor de raft Akro-Mills 30138?

0.09 lb.

Cum să preveniți dezorganizarea acestor containere de depozitare?

Etichetarea coșurilor și a avea un sistem de organizare a articolelor pot preveni dezorganizarea recipientelor de depozitare.

Cum să curățați aceste coșuri de raft?

  • Îndepărtați orice obiect sau resturi din interior pentru o curățare ușoară.
  • Utilizați o perie/pânză cu peri moi pentru a îndepărta orice resturi/praf din coșuri.
  • Utilizați o soluție blândă de detergent pentru a îndepărta petele / murdăria persistente.
  • Clătiți-le bine cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de murdărie/detergent rămase.

Cum organizez aceste coșuri de raft?

  • Pentru a decide de câte pubele aveți nevoie pentru fiecare categorie, grupați bunuri comparabile împreună.
  • Pentru a facilita descoperirea obiectelor și a evita obiectele pierdute, marcați clar fiecare coș cu categoria de articole pe care o conține.
  • Puneți pubele în grupuri în funcție de o categorie sau frecvență de utilizare pentru a le aranja pe rafturi în funcție de fluxul de lucru.
  • Pentru a diferenția între diferitele grupuri de articole, utilizați coșuri de diferite culori.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?