ASCO VALVES Electrovană pentru gaz combustibil


Filtru
Material corp: Alamă , Clasa de izolare a bobinei: F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelMax. Temperatura fluiduluiTemperatura ambientală. GamăBtuHOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
8030G069
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€416.84
B
8210G075
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€448.33
C
SC8210G035
180 grade F32 de grade până la 125 de grade F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€574.15
C
SC8210G034
180 grade F32 de grade până la 125 de grade F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€562.36
D
U8256A091V
180 grade F-22 grade până la 140 grade F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "€127.07
E
8210G035V
180 grade F32 de grade până la 125 de grade F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€621.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?