Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES SC8210G035 Solenoid de gaz combustibil nr 3/4in. 5 Cv | AD7HMF 4ELJ1

ASCO VALVES SC8210G035 solenoid gaz combustibil nr 3/4in. 5 Cv

În stoc
Articol: AD7HMF Model: SC8210G035Crucea Ref: 4ELJ1
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
€574.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru gaz combustibil
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 125 de grade F
Material corpAlamă
BtuH295,000
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului4"
Coeficientul de volum5
Carcasă bobinăTemperatură ridicată fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceDIN
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală4 41 / 64 "
Lungime totală4 5 / 16 "
Lățimea totală2 19 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura fluiduluiTemperatura ambientală. GamăBtuHOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ASCO VALVES 8210G035V Electrovalva 2/2 3/4 inch Nu 120/110v | AD7HJX 4EKZ3 8210G035V180 grade F32 de grade până la 125 de grade F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€621.37
ASCO VALVES U8256A091V Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/8in. 0.16 Cv | AD7HKH 4ELA6 U8256A091V180 grade F-22 grade până la 140 grade F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "€127.06
ASCO VALVES SC8210G034 Solenoid de gaz combustibil nr 1/2in. 4 Cv | AD7HME 4ELH7 SC8210G034180 grade F32 de grade până la 125 de grade F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€562.36
ASCO VALVES 8030G069 solenoid gaz combustibil Nc 1/2in. 2.8 Cv Alama | AD7HRA 4EMC7 8030G069125 grade F32 de grade până la 125 de grade F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€416.83
ASCO VALVES 8210G075 Solenoid gaz combustibil Nc 1/2in. 3.6 Cv Alama | AE8LXL 6DYN4 8210G075125 grade F32 de grade până la 125 de grade F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€448.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES SC8210G035 solenoid gaz combustibil nr 3/4in. 5 Cv
€574.16 /unitate