Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30138SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQE 40K442

AKRO-MILS 30138SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent

În stoc
Element: AD3NQE Model: 30138SCLARCrucea Ref: 40K442
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
€13.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
Culoriclar
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară16 1 / 2 "
Lățimea interioară5 1 / 2 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară17 7 / 8 "
Lățimea exterioară6 5 / 8 "
Cantitate pachet12
Volum0.2 cu. ft.
Capacitate volum0.2 cu. ft.
Lăţime6 "până la 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)19.38
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30138GREEN Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCC 1UMT4 30138VERDEVerde€12.03
AKRO-MILS 30138RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AC3TRE 2W720 30138REDRoșu€12.03
AKRO-MILS 30138BLUE Coș cu raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZEA 5W845 30138BLUAlbastru€12.03
AKRO-MILS 30138YELLO Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEP 5W858 30138 GALBENGalben€12.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30138SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent
€13.77 /unitate