Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A92121/64 Mașină de găurit cu șurub 0.328 21/64 inch 43 A921 | AH8BAX 38FW11

DORMER A92121/64 Mașină de găurit cu șurub 0.328 21/64 inch 43 A921

În stoc
Articol: AH8BAX Model: A92121 / 64Crucea Ref: 38FW11
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
€38.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.3281
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareaAlCrN
Lungimea flautului43mm
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listăA921
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală75mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct neconvențional
Diametrul tijei.21 / 64 "
Mărimi incluse21 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0286
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)9.3
Lățimea navei (cm)1.5
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
DORMER A9218.7 Mașină de găurit cu șurub 8.70 0.3425 40 A921 | AH8BBB 38FW15 A9218.70.3425metric40mm84mm8.70mm8.70mm€39.23
DORMER A9219.3 Mașină de găurit cu șurub 9.30 0.3661 40 A921 | AH8BBK 38FW23 A9219.30.3661metric40mm84mm9.30mm9.30mm€51.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A92121/64 Mașină de găurit cu șurub 0.328 21/64 inch 43 A921
€38.43 /unitate