Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 40L-150210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3XHE 0154830

WATTS 40L-150210 1 supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi

În stoc
Articol: BP3XHE Model: 40L-150210 1Crucea Ref: 0154830
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
€857.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Capacitate de descărcare2135000 btuh
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. Serie40L
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Material termostatCupru
Lungimea sondei termostatului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireInaltimea corpuluiLățimea corpuluiPresiunea de reliefLungimea sondei termostatuluiBtuHCapacitate de descărcarePresiunea setată din fabricăPreț
WATTS 40XL-150-210-3/4" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€409.31
WATTS 40XL-125-210-1" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 1 inch, presiune de reducere 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€711.29
WATTS 40L-075210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----€572.64
WATTS 40L-075210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 Psi3"-1155000 btuh-€1,022.45
WATTS 40XL-7-75210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 75 psi | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 Psi8"-1155000 btuh-€1,021.69
WATTS 40XL-7-150210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 Psi8"-2135000 btuh-€783.92
WATTS 40XL-075210 1 supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 75 psi | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 Psi5"-1155000 btuh-€974.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 40L-150210 1 supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi
€857.94 /unitate