Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de oxigen dizolvat YSI Pro20 0 până la 50 Mg/l | AD9UFX 4UYG6

YSI Contor de oxigen dizolvat Pro20 0 până la 50 Mg/l

În stoc
Element: AD9UFX Model: Pro20Crucea Ref: 4UYG6
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
€1,247.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oxigen dizolvat
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiDa
CalibrareaPunct 1
AfişaLCD grafic
Gama de temperatură afișată-5 până la 55 grade C
Gama de oxigen dizolvat0 până la 50 mg / L
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat0 până la 20 mg / L, +/- 2% sau +/- 0.2 mg / L; 20 până la 50 mg / L, +/- 6%
Memorie50 seturi de date
Temp. De funcționare Gamă-5 până la 55 de grade
Concentrație de oxigenDe la 0 la 500%
Precizia concentrației de oxigen(0 la 200%) +/- 2% din citire sau 2% saturația aerului, (200 până la 500%) +/- 6% din citire
Sursa de putere2 Baterii C
Temp. Precizie+/-0.3 grade C
Temp. Rezoluţie0.1 grade C
Gama de compensare a temperaturii0 la 45
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.251
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9027808030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Interval de presiune barometrică (400 până la 999.9 mmHg)
    • Rezoluția oxigenului dizolvat (0.1 sau 0.01 mg / L)
    • Rezoluția concentrației de oxigen (0.1% sau 1% saturație de aer)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAfişaArticolTemp. De funcționare GamăSursa de putereTemp. PrecizieImpermeabilPreț
Contor de oxigen dizolvat YSI ODO200 rezistent la apă | AG6DFN 35MM92 ODO200Nu cabluGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€705.88
YSI ODO200CC-01 Contor de oxigen dizolvat cu sondă | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€1,927.45
YSI DO200ACC-04 Contor de oxigen dizolvat 4m cablu | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitalContor de oxigen dizolvat-6 de grade până la 46 de gradeBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/-1 cifrăIP67€1,285.84
Contor de oxigen dizolvat YSI DO200A, 0 până la 20 ppm, Ip67, calibrare | CV4GQP 25JY85 DO200A--Contor de oxigen dizolvat----€618.99
Cablu YSI 20-20 metri, 0 până la 200 mS/cm, 0 până la 50 mg/L, IP67, calibrare | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Cablu----€821.80
Cablu YSI 20-100 metri, 0 până la 200 mS/cm, 0 până la 50 mg/L, IP67, calibrare | CV4GQR 25JZ21 20-100--Cablu----€1,642.15
Contor de oxigen dizolvat YSI DO200ACC-10, 0 până la 20 ppm, Ip67, calibrare | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Contor de oxigen dizolvat----€1,575.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YSI Contor de oxigen dizolvat Pro20 0 până la 50 Mg/l
€1,247.26 /unitate