YSI Contoare de oxigen dizolvate


Filtru
Oprire automată: Da , Interfață: RS-232 , Memorie: 50 seturi de date , Parametru de testare: Oxigen dizolvat, temperatură
StilModelLungime cabluAfişaArticolTemp. De funcționare GamăSursa de putereTemp. PrecizieImpermeabilPreț (ex. TVA)
A
DO200A
--Contor de oxigen dizolvat----€618.99
B
DO200ACC-10
--Contor de oxigen dizolvat----€1,575.98
B
DO200ACC-01
--Contor de oxigen dizolvat----€1,309.50
C
20-100
--Cablu----€1,642.15
D
Pro20
-LCD graficContor de oxigen dizolvat-5 până la 55 de grade2 Baterii C+/-0.3 grade CDa€1,247.25
C
20-20
--Cablu----€821.79
E
ODO200CC-01
1mGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€1,927.44
E
DO200ACC-04
4mDigitalContor de oxigen dizolvat-6 de grade până la 46 de gradeBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/-1 cifrăIP67€1,285.84
F
ODO200
Nu cabluGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€705.87

Contoare de oxigen dizolvate

Contoarele de oxigen dizolvat YSI sunt instrumente rezistente, ușor de utilizat, cu senzori de oxigen dizolvat polarografici sau galvanici pentru a oferi timpi de răspuns rapid. De asemenea, sunt echipate cu instalația One Touch Cal și un barometru intern pentru a calibra dispozitivul în 3 secunde prin apăsarea unui buton și, respectiv, a determina presiunea absolută a oxigenului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste contoare de oxigen dizolvat disponibile în opțiuni de baterie de 9 V și 2 C activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?