Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YSI DO200ACC-01 Contor de oxigen dizolvat, 0 până la 20 ppm, Ip67, calibrare | CV4GQU 25JY87

YSI Contor de oxigen dizolvat DO200ACC-01, 0 până la 20 ppm, Ip67, calibrare

În stoc
Articol: CV4GQU Model: DO200ACC-01Crucea Ref: 25JY87
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
€1,309.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oxigen dizolvat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAfişaArticolTemp. De funcționare GamăSursa de putereTemp. PrecizieImpermeabilPreț
Contor de oxigen dizolvat YSI Pro20 0 până la 50 Mg/l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-LCD graficContor de oxigen dizolvat-5 până la 55 de grade2 Baterii C+/-0.3 grade CDa€1,247.26
Contor de oxigen dizolvat YSI ODO200 rezistent la apă | AG6DFN 35MM92 ODO200Nu cabluGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€705.88
YSI ODO200CC-01 Contor de oxigen dizolvat cu sondă | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€1,927.45
YSI DO200ACC-04 Contor de oxigen dizolvat 4m cablu | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitalContor de oxigen dizolvat-6 de grade până la 46 de gradeBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/-1 cifrăIP67€1,285.84
Contor de oxigen dizolvat YSI DO200A, 0 până la 20 ppm, Ip67, calibrare | CV4GQP 25JY85 DO200A--Contor de oxigen dizolvat----€618.99
Cablu YSI 20-20 metri, 0 până la 200 mS/cm, 0 până la 50 mg/L, IP67, calibrare | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Cablu----€821.80
Cablu YSI 20-100 metri, 0 până la 200 mS/cm, 0 până la 50 mg/L, IP67, calibrare | CV4GQR 25JZ21 20-100--Cablu----€1,642.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YSI Contor de oxigen dizolvat DO200ACC-01, 0 până la 20 ppm, Ip67, calibrare
€1,309.51 /unitate