Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YSI ODO200CC-01 Contor de oxigen dizolvat cu sondă | AG6DFP 35MM93

YSI ODO200CC-01 Contor de oxigen dizolvat cu sondă

În stoc
Post: AG6DFP Model: ODO200CC-01Crucea Ref: 35MM93
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
€1,927.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oxigen dizolvat
Oprire automatăDa
Lungime cablu1m
CalibrareaCopii de rezervă
AfişaGrafic
Gama de temperatură afișată-6 grade până la 46 grade C, 21.2 grade până la 114.8 grade F
Gama de oxigen dizolvat0 până la 20 ppm
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat+/- 2% din Reading sau +/- 2% ppm, oricare ar fi mai mare
Memorie50 seturi de date
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Concentrație de oxigenDe la 1 la 200%
Precizia concentrației de oxigen+/- 2% din citire sau +/- 2% saturație de aer, oricare ar fi mai mare
Sursa de putereBaterie de 9V
Precizia salinității0.0-40.0 ppt
Gama de salinitate0-40 ppt
Temp. Precizie+/-0.3 grade C +/- 1 cifră
Temp. Rezoluţie0.1 grade C
Parametrul de testareOxigen dizolvat, temperatură
ImpermeabilIP67

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9027803100

Detalii produs:

    • Rezoluție de oxigen dizolvat (0.01 ppm)
    • Rezoluția concentrației de oxigen (0.1% saturație a aerului)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAfişaArticolTemp. De funcționare GamăSursa de putereTemp. PrecizieImpermeabilPreț
Contor de oxigen dizolvat YSI Pro20 0 până la 50 Mg/l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-LCD graficContor de oxigen dizolvat-5 până la 55 de grade2 Baterii C+/-0.3 grade CDa€1,247.26
Contor de oxigen dizolvat YSI ODO200 rezistent la apă | AG6DFN 35MM92 ODO200Nu cabluGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€705.88
YSI DO200ACC-04 Contor de oxigen dizolvat 4m cablu | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitalContor de oxigen dizolvat-6 de grade până la 46 de gradeBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/-1 cifrăIP67€1,285.84
Contor de oxigen dizolvat YSI DO200A, 0 până la 20 ppm, Ip67, calibrare | CV4GQP 25JY85 DO200A--Contor de oxigen dizolvat----€618.99
Cablu YSI 20-20 metri, 0 până la 200 mS/cm, 0 până la 50 mg/L, IP67, calibrare | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Cablu----€821.80
Cablu YSI 20-100 metri, 0 până la 200 mS/cm, 0 până la 50 mg/L, IP67, calibrare | CV4GQR 25JZ21 20-100--Cablu----€1,642.15
Contor de oxigen dizolvat YSI DO200ACC-10, 0 până la 20 ppm, Ip67, calibrare | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Contor de oxigen dizolvat----€1,575.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YSI ODO200CC-01 Contor de oxigen dizolvat cu sondă
€1,927.45 /unitate