Reductor ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R, cupru scris, C x C, 1/4 x 1/8 inch | AA2ALB 10A322

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Reductor U600R, Cupru Wrot, C x C, 1/4 x 1/8 Inch

În stoc
Element: AA2ALB Model: 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPCrucea Ref: 10A322

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,458.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de spălat
Adâncimea bazinului (în.)6-3 / 4
Înălțimea bazinului34 In.
CuloriNegru și argint
Scurgere conexiune (intrare)2
Tip de scurgereIeșire podea
Rata de curgereGPN 0.50
MaterialOțel inoxidabil și oțel galvanizat placat cu vinil
Presiune de funcționare30-120
Tipul operațieiButon picior
Inălțime totală44 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală54 "
Oamenii slujiți8
TipCircular
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reductor Nibco U600R 1/4 x 1/8 care oferă o asociere continuă, etanșă, care rezistă la coroziune și detartrare
    • Racord din cupru pentru aplicații de apă potabilă, răcire și refrigerare în sistemele industriale și comerciale
    • Fabricat din 99.9% material din cupru neadulterat, având o construcție consistentă a tuburilor

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiLungime totalăLățimea totalăOamenii slujițiPreț
ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Fântână de spălat circulară 6 persoane acționată cu piciorul | AA2AKZ 10A320 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPButon picior38.25 "38.25 "6€8,324.72
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Senzor circular pentru 6 persoane pentru fantana de spalat | AA2ALA 10A321 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPSenzor infraroșu38.25 "38.25 "6€8,890.39
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Senzor circular pentru 8 persoane pentru fantana de spalat | AA2ALC 10A323 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPSenzor infraroșu54 "54 "8€10,927.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Reductor U600R, Cupru Wrot, C x C, 1/4 x 1/8 Inch
€8,458.99 /unitate