A B Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5.6 " , Diametru cerc șurub.: 5 7 / 8 " , Ciclu de funcționare: Continuu , Material cadru: Oţel , Înălțime: 5 5 / 8 " , Hz: 60 Hz , Max. Temp. ambiantă: 104 de grade F , Aplicație motor: Pompa , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: Pompa cu jet , Protecție termică a motorului: Auto , RPM plăcuță: 3450 , Design NEMA: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Voltaj: AC 115 / 230V