Motor pompă cu jet CENTURY T1032, 1/3 CP, pornire condensator, 3450 rpm, cadru 56J, 115/230VAC | CH6RPV 5KH39EN2506X

CENTURY Motor pompă cu jet T1032, 1/3 CP, pornire condensator, 3450 rpm, cadru 56J, 115/230VAC

În stoc
Articol: CH6RPV Model: T1032Cross Ref: 5KH39EN2506X

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€511.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.6 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CicluContinuu
Inrameaza-le56J
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă3.4 / 6.8A
Înălţime5 5 / 8 "
HP1/3
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax8 3 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiPompa
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompa cu jet
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare3450
Design NEMANici unul
Număr de viteze1
Lungime totală10 13 / 16 "
Fază1
Factor de serviciu1.8
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 7 / 16 "
VoltajAC 115 / 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăFactor de serviciuLungimea axuluiPreț
Motor pompă cu jet CENTURY K1070, 3/4 CP, 3450 rpm, 115/230VAC | CH6PXF 60WD16 K107056C5.7 / 11.4A3/49 1 / 2 "11 9 / 16 "1.52 1 / 16 "€647.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY Motor pompă cu jet T1032, 1/3 CP, pornire condensator, 3450 rpm, cadru 56J, 115/230VAC
€511.72 /unitate