Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW Conector mamă etanș, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZHJ 4CT90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW Conector mamă etanș, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Element: AD6ZHJ Model: HBL2413SWCrucea Ref: 4CT90
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
€271.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector impermeabil
amperi20
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Dimensiunea cablului0.35 - 1.15 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial / Comercial
Înălţime4.4 "
HP2 LL (1 LN)
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul66
Lungime2.75 "
MaterialCompozit
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL14-20R
NEMA Rating-ulL14-20R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
TipÎnvelit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 V
Lăţime2.75 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiGama de cabluriMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de firePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313SW Conector mamă etanș, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-Wire€232.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323SW Conector mamă etanș, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-Wire€228.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333SW Conector mamă etanș, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-Wire€228.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423SW Conector mamă etanș, 20A, trifazat, Delta, 3VAC, 250 poli | AD3ZHR 6CT4 HBL2423SW2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-Wire€276.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2433SW Conector mamă etanș, 20A, trifazat, Delta, 3VAC, 480 poli | AD3ZRC 6CV4 HBL2433SW2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-Wire€286.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513SW Conector mamă etanș, 20A, trifazat, Wye 3/120VAC, 208 poli | AD4ZRK 6CV4 HBL2513SW2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-Wire€299.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SW Conector mamă etanș, 30A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZRQ 4CV22 HBL2613SW2.57 "300.360-0.930 "-L5-30RL5-30R23-Wire€276.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW Conector mamă etanș, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire
€271.80 /unitate