Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment liniar THOMSON SSU10WW, bucșă cu bile, 0.625 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HVU 2LEY4

THOMSON Rulment liniar SSU10WW, bucșă cu bile, 0.625 inch, închis, cu auto-aliniere

În stoc
Element: AF9HVU Model: SSU10WWCrucea Ref: 2LEY4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€87.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile
Viteză accelerată450 Picioare / Secunda
Între caneluri1.125 "
Bore Dia.0.625 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- .001
Lungime1.5 "
Materialdelrin
În afara Dia.1.125 "
Necesar Diapozitiv alezaj carcasă. (În.)1.125
Auto-aliniereaDa
Viteza stării stabile10 Picioare / Secunda
Temp. Gamă0 - 185 F.
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482105012

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În interiorul Dia. ToleranţăLungimeÎn afara Dia.Preț
Rulment liniar THOMSON SSU10, bucșă cu bile, 0.625 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HVR 2LEX1 SSU100.625 "+/- .0011.5 "1.125 "€81.41
Rulment liniar THOMSON SSU16, bucșă cu bile, 1 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HVT 2LEX3 SSU161"+/- .0012.25 "1.563 "€155.36
Rulment liniar THOMSON SSEM16WW, bucșă cu bile, 16 mm, închis, cu auto-aliniere | AF9HVW 2LEZ6 SSEM16WW16mm+ .01136 "26mm€98.55
Rulment liniar THOMSON SSEM16, bucșă cu bile, 16 mm, închis, cu auto-aliniere | AF9HVX 2LFB2 SSEM1616mm+ .01336 "26mm€97.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar SSU10WW, bucșă cu bile, 0.625 inch, închis, cu auto-aliniere
€87.19 /unitate