SPEEDAIRE Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, aluminiu cu debit mare, stil global


Filtru
Finish: eloxat , Tip de schimb: Stil global Hi-Flow , Material: Aluminiu , Max. Curgere: Cfm 50 , Max. Presiune: 250 psi , Sigilii: BNR , Temp. Gamă: -40 grade până la 150 grade F
StilModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
30E617
-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€37.91
A
30E623
-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€37.96
B
30E612
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€37.91
A
30E618
-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€37.91
B
30E613
-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€37.91
B
30E624
-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€36.23
C
30E619
1 / 4 "1 / 4 "Furtun Barb-€18.98
D
30E629
1 / 4 "1 / 4 "Împingeți pe barb furtun-€34.34
D
30E630
3 / 8 "1 / 4 "Împingeți pe barb furtun-€38.08
C
30E620
3 / 8 "3 / 8 "Furtun Barb-€37.27

Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, aluminiu cu debit mare, stil global

Cuplajele de furtun cu conectare rapidă SPEEDAIRE sunt cuplaje mamă, concepute pentru a accepta dopuri de cuplare pentru a conecta sculele la conductele de aer, apă și fluid. Aceste cuplaje din aluminiu asigură o funcționare etanșă, o eficiență mai mare a sculei, o cădere de presiune redusă și niveluri de presiune ridicată. Sunt ușoare și rezistă la coroziune. Designul push to connect asigură o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de corpuri de cuplare de aer cu conexiune rapidă din aluminiu, înaltă și scăzută, de stil global, disponibile în dimensiuni de barb de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?