Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E613 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Aluminiu | AC4LMJ

SPEEDAIRE 30E613 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Aluminiu

În stoc
Articol: AC4LMJ Model: 30E613
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
€37.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaeloxat
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbStil global Hi-Flow
MaterialAluminiu
Max. curgereCfm 50
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 30E612 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Aluminiu | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€37.91
SPEEDAIRE 30E617 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Aluminiu | AC4LMN 30E617-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€37.91
SPEEDAIRE 30E618 Corp cuplaj (f)npt 3/8 Aluminiu | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€37.91
SPEEDAIRE 30E619 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Aluminiu | AC4LMQ 30E6191 / 4 "1 / 4 "Furtun Barb-€18.97
SPEEDAIRE 30E620 Corp cuplaj Furtun Barb 3/8 Aluminiu | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "Furtun Barb-€37.27
SPEEDAIRE 30E623 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Aluminiu | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€37.96
SPEEDAIRE 30E624 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Aluminiu | AC4LMW 30E624-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€36.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E613 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Aluminiu
€37.91 /unitate