Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DA94 Spring Pin Slot 5/16X1 1/2 Inch L, 100PK | AE3FTF

APPROVED VENDOR 5DA94 Slot pentru știfturi cu arc 5/16X1 1/2 inch L, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3FTF Model: 5DA94
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
€83.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.321-0.330 "
Diametrul teșitului0.306 "
Lungime șanț0.08 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.014 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)10,800 lbs.
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.312-0.318 "
Toleranță la lungime+/- 0.020 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DA94 Slot pentru știfturi cu arc 5/16X1 1/2 inch L, 100 buc.
€83.20 /ambalaj