ACME ELECTRIC WI750K13 Transformer, Medium Voltage, Three Phase, 2400/480V, 750kVA | CD7JJE WI750K-13

ACME ELECTRIC Transformator WI750K13, medie tensiune, trifazat, 2400/480V, 750kVA

Articol: CD7JJE Model: WI750K13Crucea Ref: WI750K-13
€97,175.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență99.21%
Rata de curgere75 LQ
Frecvență60 Hz
Înălţime54 "
Evaluare kVA750 kVA
Lungime40 "
MaterialFontă
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNEMA 1
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tensiunea primară2400V
Tensiunea secundară480Y / 277V
Tipul axuluiFără urs
Viteză697 RPM
Cuplul320 Nm
Lăţime60 "
Material de înfășurareAluminiu

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară de 2400 V, conexiune stea de tensiune secundară 480/277 V

Variante de produs

ProdusModelCuplulRata de curgereÎnălţimeLăţimeLungimeTip de portTensiunea primarăTensiunea secundarăPreț
Transformator ACME ELECTRIC WI300K18, medie tensiune, trifazat, 4160/480V, 300kVA | CD7BRT WI300K-18 WI300K18--48 "48 "32 "-4160V480V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K20, medie tensiune, trifazat, 4160/600V, 300kVA | CD7BRU WI300K-20 WI300K20--48 "48 "32 "-4160V600V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K21, medie tensiune, trifazat, 4160/600V, 300kVA | CD7BRV WI300K-21 WI300K21--48 "48 "32 "-4160V600Y / 347V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K23, medie tensiune, trifazat, 4800/240V, 300kVA | CD7BRW WI300K-23 WI300K23--48 "48 "32 "-4800V240V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K22, medie tensiune, trifazat, 4800/208V, 300kVA | CD6KBR WI300K-22 WI300K22--48 "48 "32 "-4800V208Y / 120V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K25, medie tensiune, trifazat, 4800/480V, 300kVA | CD6KBT WI300K-25 WI300K25--48 "48 "32 "-4800V480Y / 277V€39,805.92
RFQ
Transformator ACME ELECTRIC WI300K27, medie tensiune, trifazat, 4800/600V, 300kVA | CD7JHG WI300K-27 WI300K27--48 "48 "32 "-4800V600Y / 347V€39,805.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator WI750K13, medie tensiune, trifazat, 2400/480V, 750kVA
€97,175.29 /unitate