LEESON 141120.00 C213T34WK6A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TBL C213T34WK6A

LEESON 141120.00 C213T34WK6A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2TBL Model: 141120.00Crucea Ref: C213T34WK6A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,431.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213TC
Amplificatori de încărcare completă17.8 / 8.9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW5.6 / 3.7
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeN
Fază3
Factor de putere87 / 83
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)57.48
Lățimea navei (cm)40.97

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6309
    • Înfășurare: K213269
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 20 / 10
    • Eficiență 100%: 90.2 / 89.5

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruAsamblareDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzkWLungime mai mică axPreț
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Motor de spălare | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-€813.48
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Motor de spălare | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-€939.01
LEESON 112547.00 Motor de spălare, 1/3 CP, 3 faze, 1725 Rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Oțel laminat-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "€1,401.17
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Motor de spălare | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-€1,218.00
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Motor de spălare | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-€1,404.51
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Motor de spălare | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-€1,392.83
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Motor de spălare | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,526.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 141120.00 C213T34WK6A Motor de spălare 50-60 Herți
€5,431.18 /unitate