3M Sistem de prefiltru din polipropilenă, 3/4 inch NPT


Filtru
Culoare: Alb , Conexiune: 3/4 "NPT , Media de filtrare: Carbon activat , Material cap: Izoplast , Material carcasă: Polipropilenă , Max. Presiune: 125 psi , Max. Temp.: 100 grade F.
StilModelRata de curgereArticolMicroniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreducePreț (ex. TVA)
A
SF165
3.34 g / minSistem de prefiltru35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Clor, miros, solz, sediment, gust€1,213.28
B
5624506
4.2 g / minSistem de filtrare a apei55"23 1 / 2 "14 "Cloramine, gust și miros de clor, sedimente€1,473.97
C
5624204
5 g / minSistem de prefiltru55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Cloramine, clor, miros și sol, sedimente, gust€2,144.32
D
5624301
5 g / minSistem de prefiltru0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Bacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust€1,538.64
E
5625501
6.68 g / minSistem de prefiltru0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Bacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust€1,873.08
F
5624201
10 g / minSistem de prefiltru0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Bacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust€2,140.16
G
5624102
GPN 15Sistem de prefiltru0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Bacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust€2,868.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?