Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M SF165 Sistem de prefiltru din polipropilenă, 3/4 inch NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39

3M Sistem de prefiltru din polipropilenă SF165, 3/4 inch NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi

În stoc
Element: CE9RZR Model: SF165Crucea Ref: 54EK39
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
€1,213.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de prefiltru
CuloriAlb
Conexiune3/4 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere3.34 g / min
Materialul capuluiIzoplast
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F.
Microni3
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare2
Adâncimea totală5 1 / 2 "
Inălțime totală17 1 / 4 "
Lățimea totală18 1 / 4 "
Cadere de presiune1 psi
reduceClor, miros, solz, sediment, gust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolMicroniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreducePreț
3M 5624506 Sistem de filtru de apă, 3/4 inch NPT, polipropilenă, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23 56245064.2 g / minSistem de filtrare a apei55"23 1 / 2 "14 "Cloramine, gust și miros de clor, sedimente€1,473.97
3M 5625501 Sistem de prefiltru din polipropilenă, 3/4 inch NPT, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 g / minSistem de prefiltru0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Bacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust€1,873.08
3M 5624301 Sistem de prefiltrare din polipropilenă, 3/4 inch NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 g / minSistem de prefiltru0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Bacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust€1,538.64
3M 5624204 Sistem de prefiltru din polipropilenă, 3/4 inch NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35 56242045 g / minSistem de prefiltru55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Cloramine, clor, miros și sol, sedimente, gust€2,144.31
3M 5624102 Sistem de prefiltrare din polipropilenă, 3/4 inch NPT, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37 5624102GPN 15Sistem de prefiltru0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Bacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust€2,868.80
3M 5624201 Sistem de prefiltru din polipropilenă, 3/4 inch NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31 562420110 g / minSistem de prefiltru0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Bacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust€2,140.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Sistem de prefiltru din polipropilenă SF165, 3/4 inch NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi
€1,213.28 /unitate