MILLER ELECTRIC 951066 Sudor Mig pe roți 200 (208)/230vac | AE3YRQ 5GVZ3

MILLER ELECTRIC 951066 Sudor Mig cu roți 200 (208) / 230vac

Articol: AE3YRQ Model: 951066Crucea Ref: 5GVZ3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor MIG
Ciclu60% / 40%
Hz60
Intrare48 / 42A
Tensiune de intrare200 (208) / 230 VAC
Grosimea materialului22 ga. la 1/2 "
Grosimea materialului Oțel moale22 ga. la 1/2 "
Gama de ieșire30 la 300A DC
Adâncimea totală40 "
Inălțime totală30 "
Lățimea totală19 "
Fază1
Rezultat nominal200A @ 28VDC / 250A @ 28VDC
Material sudatOțel moale, aluminiu
Procese de sudareMIG / Flux Core
Dimensiunea firului0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.82
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8515390040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grosimea materialului Aluminiu (14 ga. la 3/8")
    • Portabilitate (montat pe roți)

Variante de produs

ProdusModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț
MILLER ELECTRIC 907321 Sudor Mig pe roți 200 (208)/230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "€8,808.36
MILLER ELECTRIC 907322 Sudor Mig pe roți 230/460/575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VCA40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€8,907.90
MILLER ELECTRIC 907405 Sudor Mig pe roți 208/230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951065 Sudor Mig pe roti 230/460/575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VCA40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 500536 Sudor Mig Roate 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "până la 0.045"€4,506.21
MILLER ELECTRIC 907612 Miez de sudor MIG/Flux 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,178.45
MILLER ELECTRIC 951601 Sudor MIG/Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86 95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,740.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 951066 Sudor Mig cu roți 200 (208) / 230vac