MILLER ELECTRIC 907612 Miez de sudor MIG/Flux 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85

MILLER ELECTRIC 907612 Sudor MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC

În stoc
Element: AH3FQZ Model: 907612Crucea Ref: 31MJ85

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,178.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor MIG
Ciclu20%
Hz60
Tensiune de intrare120 VAC
Gama de ieșire30 la 140A DC
Adâncimea totală11.25 "
Inălțime totală12.5 "
Lățimea totală20.5 "
Fază1
Rezultat nominal90A @ 18.5VDC
Material sudatOțel moale, oțel inoxidabil și aluminiu
Procese de sudareMiez de flux, MIG
Dimensiunea firului0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.34
Înălțimea navei (cm)42.93
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)39.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amperi de intrare: 20
    • Portabilitate: portabil portabil

Variante de produs

ProdusModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț
MILLER ELECTRIC 907321 Sudor Mig pe roți 200 (208)/230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "€8,808.36
MILLER ELECTRIC 907322 Sudor Mig pe roți 230/460/575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VCA40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€8,907.90
MILLER ELECTRIC 907405 Sudor Mig pe roți 208/230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951066 Sudor Mig pe roți 200 (208)/230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951065 Sudor Mig pe roti 230/460/575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VCA40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 500536 Sudor Mig Roate 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "până la 0.045"€4,506.21
MILLER ELECTRIC 951601 Sudor MIG/Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86 95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,740.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 907612 Sudor MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC
€2,178.45 /unitate