HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupătoare cu bascule iluminate cu 1 pol, 15A / 20A


Filtru
Antimicrobian: Nu , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Comuta , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG
StilModelLungimeAmplificatoare ACCerere de MediuHP evaluatLăţimeMetoda de cablareCuloriEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
HBL1221ILC
4.06 "20Medii industriale11.31 "Spate și lateralclarA 20€131.34
B
HBL1201IL
4.06 "15Medii industriale1/21.31 "Spate și lateralFildeşA 15€101.04
C
SNAP1201ILWNA
4.18 "15Medii comerciale0.5 la 21.3 "Modul de cablareAlbA 15€43.47
D
SNAP1201ILBKNA
4.18 "15Medii comerciale0.5 la 21.3 "Modul de cablareNegruA 15€43.47
E
SNAP1201ILRNA
4.18 "15Medii comerciale0.5 la 21.3 "Modul de cablareRoșuA 15€43.47
F
SNAP1221ILRNA
4.18 "20Medii comerciale1 la 21.3 "Modul de cablareRoșuA 20€61.78
G
SNAP1221ILWNA
4.18 "20Medii comerciale1 la 21.3 "Modul de cablareAlbA 20€61.78
H
SNAP1201ILINA
4.18 "15Medii comerciale0.5 la 21.3 "Modul de cablareFildeşA 15€43.47
I
SNAP1221ILBKNA
4.18 "20Medii comerciale1 la 21.3 "Modul de cablareNegruA 20€61.78
J
SNAP1221ILINA
4.18 "20Medii comerciale1 la 21.3 "Modul de cablareFildeşA 20€61.78

Întrerupătoare cu bascule iluminate cu 1 pol, 15A / 20A

Dispozitivul de cablare Hubbell-Seria Kellems SNAPConnect, întrerupătoarele iluminate cu 1 pol sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație în aplicații de construcții și industriale. Au un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Off. Aceste comutatoare fără terminale sub tensiune expuse au o construcție termostată/termoplastică cu o punte din oțel zincat, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Modelele selectate au un design cu fir din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor de cablare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A, având culorile negru, alb, fildeș, clar și roșu. Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare cu 3 căi iluminate a unei serii industriale foarte grele cu funcții și specificații similare pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?