Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC H7220 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 20 picioare | AD6MRX 46C583

ENERPAC H7220 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 20 picioare

În stoc
Articol: AD6MRX Model: H7220Crucea Ref: 46C583
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
€1,136.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Montare finală 23 / 8 "
Sfârșit o dimensiune de cuplare3 / 8 "
Capătul unui tip de cuplareNPTF
Dimensiunea cuplajului sfârșitul doi3 / 8 "
Tip de cuplare Capătul doiNPTF
În interiorul Dia.0.25 "
Lungime20 ft.
Materialtermoplastic
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului11.78 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917330000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelSfârșit o dimensiune de cuplareLungimeCapacitatea uleiuluiPreț
ENERPAC H7206 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 6 picioare | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. în.€370.54
ENERPAC H7210 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 10 picioare | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. în.€556.03
ENERPAC HC7206Q Furtun hidraulic termoplastic 1/4 6 picioare | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. în.€386.82
ENERPAC HC7206 Furtun hidraulic de înaltă presiune, diametru interior de 1/4 inch | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. în.€374.80
ENERPAC H7202 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 2 ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. în.€202.60
ENERPAC H7203 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 3 ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. în.€314.31
ENERPAC HC7206B Furtun hidraulic termoplastic 1/4 6 ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. în.€590.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC H7220 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 20 picioare
€1,136.54 /unitate