Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC HC7206 Furtun hidraulic de înaltă presiune, diametru interior de 1/4 inch | AE7YJN 6BU60

ENERPAC HC7206 Furtun hidraulic de înaltă presiune, diametru interior de 1/4 inch

În stoc
Articol: AE7YJN Model: HC7206Crucea Ref: 6BU60
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
€374.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Sfârșit o dimensiune de cuplare3 / 8 "
Capătul unui tip de cuplareNPTF
Sfârșitul doi cuplajCH604
În interiorul Dia.0.25 "
Lungime6 ft.
Materialtermoplastic
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului3.54 cu. în.
Factor de securitate4:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3917390010
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Furtun hidraulic Enerpac HC7206 pentru transferul de apă și fluide pe bază de petrol în sisteme hidraulice pentru aplicații miniere și construcții
    • Construcție termoplastică cu capac din poliuretan și armătură din oțel carbon pentru rezistență ridicată, flexibilitate și protecție împotriva tăierilor în medii industriale dure
    • Apărătoare din vinil de detensionare la ambele capete ale furtunului pentru a proteja împotriva solicitărilor și tensiunilor axiale
    • Prezintă expansiune volumetrică scăzută sub presiune pentru o eficiență sporită
    • Presiune maximă de funcționare de 10000 psi
    • Factor de siguranță 4:1 pentru o funcționare sigură

Întrebări frecvente:

Î. Cum să înlocuiți orice furtun cu acest furtun Enerpac HC7206?

A.

  • În primul rând, depresurizați sistemul hidraulic și opriți sursa de alimentare.
  • Apoi, identificați furtunul defect inspectându-l pentru uzură, scurgeri sau deteriorare.
  • Apoi, poziționați o tavă de scurgere sub racordul furtunului pentru a evita vărsarea fluidelor.
  • Apoi, slăbiți și îndepărtați fitingurile care fixează furtunul.
  • Scoateți cu atenție furtunul vechi din conexiunile sale, notând traseul și lungimea acestuia.
  • Mai târziu, tăiați furtunul de schimb la lungimea necesară, dacă este necesar, folosind un tăietor de tuburi.
  • În cele din urmă, instalați furtunul hidraulic Enerpac conectându-l la conexiunile hidraulice corespunzătoare.

Î. Cum să fii în siguranță atunci când înlocuiești un furtun hidraulic?

A. Lichidul hidraulic este toxic și poate provoca probleme ale pielii. Prin urmare, purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție atunci când înlocuiți un furtun. De asemenea, purtați paltoane cu mâneci lungi sau pantaloni.

Variante de produs

ProdusModelSfârșit o dimensiune de cuplareLungimeCapacitatea uleiuluiPreț
ENERPAC H7206 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 6 picioare | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. în.€370.54
ENERPAC H7210 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 10 picioare | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. în.€556.03
ENERPAC H7220 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 20 picioare | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. în.€1,136.54
ENERPAC HC7206Q Furtun hidraulic termoplastic 1/4 6 picioare | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. în.€386.82
ENERPAC H7202 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 2 ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. în.€202.60
ENERPAC H7203 Furtun hidraulic termoplastic 1/4 3 ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. în.€314.31
ENERPAC HC7206B Furtun hidraulic termoplastic 1/4 6 ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. în.€590.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC HC7206 Furtun hidraulic de înaltă presiune, diametru interior de 1/4 inch
€374.80 /unitate